園芸・ガーデニングセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261271

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261271
キャンペーンコードご利用方法

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式)

タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進 タンクキャリー付きエンジン動噴(シングルピストン式) 工進
(1件のレビュー)

●50Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式

用途薬剤散布に 付属品鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル 種類エンジン式 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上 接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 連続使用時間約70分 ホース径(Φmm)6 ノズル長(mm)870 燃料タンク容量(L)0.6 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30] エンジン形式2サイクル 工進KC26 材質(タンク)PE 主な用途殺虫・消毒剤用 ポンプ一連差動ピストン式 吸水量(L/min)5.2 対応溶液薬剤 内容量1台
関連資料: (2.3MB) 取扱説明書: (5.8MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
質量(kg)
タンク容量(L)
本体質量(kg)
ホース長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60848576 ES-50T 775-8111 35 50 35 50
オープン
89,980
98,978 (税込)
当日出荷
60778768 ES-25T 775-8103 21.5 25 21.5 20
オープン
62,980
69,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60848576
2023-04-26
用途:
薬剤、液肥散布作業
有限会社エスク景環デザイン 様 (建設業・工事業)

エンジンの調子も良く、使い勝手も良いが欲を言えばもう少し音が静かだと申し分ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1人が参考にしています
2023-03-09