夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

強力工場扇スイファン

強力工場扇スイファン スイデン
(1件のレビュー)

工場扇のベストセラーNo .1 機種
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。

用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(脚) 材質(羽根)プラスチック 標準消費電力料金(50Hz)3.7円/h 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター 標準消費電力料金(60Hz)5.6円/h 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
電源(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02351833 SF-45MS-1VP 390-7473 100
オープン
33,980
37,378 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02351833
2016-08-22
用途:
整備工場の換気
西原カーテック 様

とってもパワフルで風量もあり耐久力もよい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03
質問:
高さは?
回答:
1245mmです。
対象商品:
02351833
2011-08-30