夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ウォール扇

ウォール扇 スイデン
(3件のレビュー)

壁や柱に取り付けて使用します。
冷却扇や空気攪拌扇としても最適。
風量無段変速リモートコントローラつき。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。

コード長さ(m)
1.8(本体側から電源コード)
8(スピードコントローラまでの延長コード)
2(スピードコントローラの電源コード)
セット内容モーター組品、ハネ(4枚ハネ)(シャフト穴径Φ10)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング、スピードコントローラー、延長コード(8m) 幅(mm)515 型式壁掛け 質量(kg)9.3 スイデンホワイト(ガード・脚) 高さ(mm)575 タイプ無段速調式 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)305 周波数(Hz)50/60 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)左右87 機能左右首振り、風量無段階調節 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 保証期間1年間 風量調整無段変速式 使用場所倉庫、作業場、スポーツ施設、脱衣室 リモコンワイヤードリモコン 上下角度調整 サーマルプロテクター 色(羽根)オレンジ 内容量1台
注意
※落下事故防止のため本体を上から真下むけて(足を天井に固定して)取付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ハネ径(cm)
羽根枚数
左右首振
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02351894 SF-45MV-1VP 45 4 単相100 プラスチック
オープン
42,980
47,278 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02351894
2024-02-27
用途:
工場のサーキュレータ
製造業

首の上下角の調整がA.Bノックの使い分け等で少し面倒なところがあります。また風量調整は無段変速で微調整ができ、ありがたいのですが、順番がON→強→弱となっており、つけるたびに最大風量になるので、ON→弱→強だとありがたいです。

2020-07-21
用途:
牛舎内の熱気の拡散
農・林・水産業

長時間、使用してもモーターが焼けることも無く
初代の扇風機は20年も使っています。大型送風機と併用して夏を乗り切っています。

対象商品:
02351903
2015-08-11
用途:
作業現場用
株式会社東和製作所 様

3個目のリピーターです。暑い、置くところもない、でも暑いそんな職場にピッタリ。またリピするかもです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
リモコンで操作できる扇風機ですか?(ON/OFF等、全ての操作)
回答:
リモコンで操作いただける項目は、ON/OFF及び、強さの切り替えとなります。
対象商品:
02351894
1人が参考にしています
2011-08-30