夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ウォール扇(ハネ60cm)

ウォール扇(ハネ60cm) スイデン

強力大風量の1 スピード型。
動力電源(三相200 V )で経済的。
風量は「強」の1 スピード。
別売スタンド利用でスタンドタイプにも。
全閉型モータ採用。
首振り角度87 度。

用途工場、倉庫の換気や送風に 摘要1速式 電源(V)三相200 その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 トラスコ品番390-7465 セット内容モーター本体、脚、部品袋、ハネ(4枚ハネ)、ガード(前ガードと後ガードのセット)、ワンタッチリング 幅(mm)685 型式壁掛け 質量(kg)20 スイデンホワイト(ガード・脚) 高さ(mm)712 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)440 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)2 ハネ径(cm)60 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)690/800 首振角度(°)87 機能左右首振り 最大風速(m/min)490/595 最大風量(m3/min)410/505 保証期間1年間 風量調整1速式(強・切) 操作方法スナップスイッチ 材質(脚)SPCC 材質(羽根)A5052P アズワン品番64-9622-09 標準消費電力料金(50Hz)6.5円/h 左右首振 上下角度調整 標準消費電力料金(60Hz)8.8円/h 色(羽根)オレンジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02351912 SF-60FN-2V
オープン
119,800
131,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。