夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

強力工場扇スイファン

強力工場扇スイファン スイデン
(60件のレビュー)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用
高さ調節機構の採用
格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用
ネック部分に高強度金属パーツを採用

用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 種別ワンプッシュ折り畳み式三脚 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 本体寸法(mm)奥行725 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 最大風速(m/min)288/326 最大風量(m3/min)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能) 本体寸法(mm)幅840 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08532492 SF-45VS-1VP2
オープン
18,580
20,438 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08532492
2026-01-16
用途:
野菜ハウスの換気
古原グリーンファーム 様 (農・林・水産業)

モーターハウジングの造りがしっかりしていて耐久性ありそう。モノタロウのオリジナルがコンデンサ不良で不動になり購入。

対象商品:
08532492
2025-06-10
用途:
農業用倉庫内での使用
農・林・水産業

工業用だけあって力強い風がくるので満足していますが
写真の色合いとは違ったものでした。
届いた商品はホワイト舗装されているものでした。

1人が参考にしています
2025-06-18
用途:
熱中症対策
マルホン工業株式会社 本社 様 (製造業)

熱中症対策で購入しましたが、足もしっかりしているの良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
08532492
2025-07-01
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

風力が強すぎずいい感じです。コンパクトで持ち運びやすい。

対象商品:
08532492
2024-08-19
用途:
工場内作業時
有限会社寺本木材工業 様

風量が全然違います。
他メーカーの安い工場扇を使ってましたが、全てスイデンに買い直しました。
最初からスイデンにしておけば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08532492
2024-08-12
用途:
工場の作業現場
サービス業

風力も強く重宝しています。工場内の空気を循環させたく数台使用しています。

対象商品:
08532492
2023-07-12
用途:
車両整備時、工場内で
マエサワモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

モーター部が密閉式のためダストに強く、掃除も容易です。
長く使えそうな作りですので購入して正解でした。

3人が参考にしています
対象商品:
08532492
2023-09-18
用途:
工場内の送風
有限会社二宮製作所 様

ホームセンターやほかのネット通販商品とは作りが違いました。
素材、組み立て時の作りこみ、モーター構造等、初めからこれを選べば良かったです

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03
質問:
三脚の脚の部分の材質は?
回答:
金属(スチール)です。
対象商品:
08532492
2011-08-30