エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
工場扇 キャスター式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用
(2件のレビュー)【工場扇】
大型羽根径45cmのパワフル風量タイプ。工場施設内等の広い場所にピッタリ。ストッパー付きキャスターで移動が簡単。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
【ミストキット】
お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍。
軽量、コンパクトで簡単に持ち運び可能。タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能。本体は錆びにくいステンレス製。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 キャスター式 工業扇 扇風機 キャスター扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 猛暑対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)86/108
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×51×83.5
操作方法ロータリー式スイッチ
材質(羽根)プラスチック
ファンスピンナー固定式
取扱説明書:
(7.94MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
冷房用品 の新着商品
商品レビュー
2026-07-11
- 用途:
- 工場で使用
自動車・二輪車・自転車関連業
ことしも酷暑のようなので、先行投資で購入しました。
いつもは、キャスター無しの商品を購入していたのですが、
初めて、キャスター付きにしました。
結果、ファンに位置もこちらの方は高めで、使い勝手がいいです。
ただ、風量を一番上げて使用した場合
ジワジワですが、動きます。
その事を考慮しても、次回も同じ物を購入すると思います。
かなり、気に入りました。
1人が参考にしています
2025-07-07
- 用途:
- 工場内の空調として
風量も十分あり、音も静かでエアコンとの併用で快適です
キャスター付きで移動も簡単です
1人が参考にしています