夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用

工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ
(1件のレビュー)

大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。
風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。
モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
【単管クランプ】クランプを使用することで簡単に工場扇を単管へ固定することができます。水平・垂直どちらも取り付け可能。
【ミストキット】工場扇に取り付けるだけで水の気化熱で周囲の温度を下げ、より涼しく。

用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1 電源(V)AC100(50/60Hz) モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)3.2 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り【左右】90° 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
取扱説明書: (5.81MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
商品状態
セット内容
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68983997 HZW-45P 1台 - 扇風機のみ 5.5 オレンジ
オープン
6,998
7,698 (税込)
当日出荷

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途:
倉庫内の空気循環
卸売・小売業

倉庫に2台あるのですが、もう1台欲しくて購入しました。倉庫にはエアコンが付いて無いので、よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。