夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷却バンド(保冷剤付き)

冷却バンド(保冷剤付き) 三重化学工業
(6件のレビュー)

保冷剤を使用して暑さ対策できるネックバンドです。
首に巻き付けて面ファスナーで留めるタイプになります。
保冷剤は約30cm程の長さがあるので首後ろから首筋まで冷やせます。
保冷効果がなくなりましたら、ポケットから取り出して冷凍庫に保管して再利用できます。
30℃環境化で約3時間持ちます。

用途足首、手首、腕などのほてり、むくみ、疲れに。 使用方法(1) ジェルを冷凍庫内に平滑にして8時間以上冷やして下さい。 変形した状態で凍らせるとカバーに入りません。(2) 冷却したジェルを専用カバーに入れて下さい。(3) 首に巻いて面ファスナーで調整して使用して下さい。 材質ジェル:水、増粘剤、防腐剤 ブルー サイズフリー 質量(g)カバー:15、保冷剤:140 全長(cm)60 材質(カバー)ポリエステル100% RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×縦)(cm)60×6 稼働時間(時間)3 内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※洗濯する場合は、漂白剤などは使わず手洗いにて、他のものと一緒に洗わないでください。
※手洗い後は直ちに陰干ししてください。濡れたまま放置しますと色落ちやカビの発生原因になります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49706266 Cool-band-1
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49706266
2023-08-08
用途:
真夏の屋外作業
製造業

真夏の屋外作業時に使用。晴天の猛暑日であったため、冷却の持続時間が1時間くらいしか持たなかった。気温が高すぎたので、仕方ないかなと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49706266
2022-11-03
用途:
工事現場

暑い夏の日首に巻いて使用しているとほんとに気持ちいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
49706266
2022-07-24
用途:
デスクワーク中に。節約のためエアコンの温度は高めに設定しているため。
セルトプラスト ジャパン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サイズと首にあたる部分の広さがちょうど良い具合です。交換用の保冷剤が別売りされていれば是非購入したいのですが...。冷たさを感じるのは1時間半ぐらいなので交換用が2、3本あれば常時冷たさを保てます。

3人が参考にしています
対象商品:
49706266
2022-09-22
用途:
熱中症対策

熱中症対策として購入しました。予備の保冷剤を用意してご機嫌に使っています。

対象商品:
49706266
2022-08-26
用途:
厨房内調理人
喫茶ひまわり 様 (飲食業)

もう少し長い時間保冷剤が凍っているとなお良いと思いました。

対象商品:
49706266
2022-09-01
用途:
外作業時
運輸・通信業

今年の夏は暑くとても重宝しました。2時間位しか持たないのでもう少し長時間対応できると有難いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。