エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261387 |
|||
クールネックリング
(4件のレビュー)28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。
首周りフィットする、スマートなデザイン。
結露しないから首元が濡れずに快適。
充電・電池不要
用途熱中症対策など
材質外側:TPU、内容部:PCM
質量(g)135
サイズフリーサイズ
寸法(cm)約14.5×17
内周長(mm)約345
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ保冷剤入りタイプ
種類ネックリング
冷却温度(℃)28以下
内容量1個
注意
※内容物は食べられません。絶対に口に入れないでください。※睡眠時のご使用はおやめください。
※使用感には個人差があります。
※環境温度により凍結する温度が多少異なります。
※万が一、内容物が目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※汚れた場合は水に流して、清潔な状態でご使用ください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。頸動脈を圧迫してしまう恐れがあります。
※本製品を長時間放置すると、ごく稀に油分が滲み出る場合があります。油分は無害ですが、肌などに付着した場合は洗い流してください。製品はお湯で油分を洗い流してお使いください。
熱中対策用品 の新着商品
商品レビュー
2025-07-15
- 用途:
- 屋外での作業
15分程度しか冷たさがもちません。首の締め付け感を若干かんじるのも良くない
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 85416924
2023-07-27
- 用途:
- 工場作業時
株式会社浜松木工 様
とても涼しいです。でも、効果は30分程度しかないです。2本を冷凍庫で冷やしながら交互に使っています。
4人が参考にしています