夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ネックアイス 28℃

ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ ネックアイス 28℃ モノタロウ
(2件のレビュー)

急激な温度変化から宇宙飛行士を守るために開発されたPCM物質を使用し、冷たすぎず、場所を選ばず手軽に繰返し使用できます。28℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます、着けたときに心地よい28℃をキープ。冷えすぎず、デリケートな肌にも安心です。急激な温度変化による結露もおきないので、服も濡らさず快適です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。一度凍ると約2時間ほど首回りヒンヤリ。電気不要で経済的な熱中対策商品です。

用途首回りを冷やす熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM 直径(Φmm)約20 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 融点(℃)約28 固着時間(分)冷凍庫:約5、冷蔵庫:約20、冷水:約15 使用時間(時間)約2 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※冷却時間や持続時間は環境によって異なる場合があります。
※28℃を越える環境下では冷却されません。
※製品が破損または変形した場合は使用を中止してください。
※鋭いものの近く、火気の近くでは使用しないでください。破れるおそれがあります。
※万が一中身を誤飲したり、接触し異常がみられる場合は医師に相談してください。
※中身を食べたり、口に入れたりしないでください。
※本製品は保冷剤ではなく、冷却ネックチューブです。
※使用開始時にネックチューブの材質上ねばつきがあることがありますので、その際は水で洗い流してください。
※保存上表面の乾燥により微量の粒子(粉状)が浮き出る場合がございます。気になる場合は水で洗い流してからご使用ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47867087 - ブルー M 約120±5 約100 約150
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47867096 - ブルー L 約130±5 約120 約175
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47867105 - ホワイト M 約120±5 約100 約150
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
47867114 - ホワイト L 約130±5 約120 約175
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
06522105 - グリーン L 約130±5 約120 約175
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-20
用途:
猛暑で外出用
適斎塾 様

外出する際や外での作業の時に使います。ひんやりして気持ち良いです。
もうすこし冷たさの持続時間が伸びてくれれば、もっと満足です。

対象商品:
47867087
2026-07-18
用途:
農作業
田中農園 様 (農・林・水産業)

すぐに緩くなるので私は効果を実感できませんでした。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。