夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

ガチ冷却リング GIGA FREEZE

ガチ冷却リング  GIGA FREEZE GEAR ROCK ガチ冷却リング  GIGA FREEZE GEAR ROCK ガチ冷却リング  GIGA FREEZE GEAR ROCK

直径4cmの超太めタイプ
首に巻いて首元を冷やします
21℃以下で自然凍結します
中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約50分、冷蔵庫で約90分)
ヒンヤリ持続時間は約200分
長時間の活動に対応
繰り返し使用可能

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
ガーデニング
サイズF 質量(g)529 種類冷却リング 直径(Φcm)4 首廻り(cm)39~43 素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂 冷却温度(℃)21 稼働時間(分)200 内容量1個
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17735658 B-713 アッシュカモ
3,980
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。