エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261402 |
|||
アルカリ乾電池 角形9V
(208件のレビュー)水銀0(ゼロ)、カドミウム0(ゼロ)使用なので安心。
使用推奨期限5年
※電池は使用形態や使用環境、保存環境などによって、漏液、発熱、破裂したり、けがや機器故障の原因となるので、次のことを必ず守ること。
※電池のアルカリ液が、目、皮膚、衣類に付着したときは、失明やけがの恐れがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量のきれいな水で洗い流し、 医師の治療を受ける。
※発熱、液もれ、破裂の恐れがあるので、(+)(-)逆接続、ショート、充電、新旧・異種電池の混用、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※ショ-ト、分解、加熱、火に入れるなどしない。
※(+)(-)を逆に入れない。
※電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐうがいをして医師に相談する。
※電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着したときはけがなどのおそれがあるので、すぐにきれいな水で洗い流す。
※新しい電池と使用した電池や古い電池、銘柄や種類の異なる電池を混用しない。
※この電池は充電式でないので、充電すると液漏れ、発熱、破裂のおそれがある。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出す。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。
※電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしない。
※電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけない。
※電池を水などで濡らさない。
※電池に直接はんだ付けしない。
※保管や廃棄する際はテ-プなどで端子部を絶縁する。
電池 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 現場作業などで
作業に使う検査器具にこのタイプを使用しているので購入。
モノタロウの電池類は規格?電池タイプ?(単3と単4など)が大きく印字されているので、わかりやすくて良いです。
- 用途:
- 電気作業で使う工具
9Vを使う工具が車にあり価格も安くいつも車の中に
いつでも使えるように入れています
- 用途:
- 温度測定
使用期間1カ月ほどで機器が使用できなくなり確認したところ電圧が3Vまで下がっていました。使用する前に電圧を計っていないので断定はできませんが当たりはずれはある様です。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 測定機器
モノタロウさんの電池は数字が大きく見やすいので助かっています。
角型の電池を扱うサイトが少なくなっているので頼りにしています。
別の方もお願いされていましたが、複数パックで少しお値段を下げていただければ助かります。
これからも変わらぬ取扱いをお願いします。
- 用途:
- テスターの電源用
この手の電池は、使用頻度が低下しているため地方のコンビニやまちの電気屋さんでの取り扱いがなくなり、ホームセンターや家電量販店までいかなければ手に入らず、すぐに使うものではないので今回モノタローさんで安かったのでストック用とともに購入しました。
- 用途:
- DYI用検知作業
15年程前に買った壁の密度検知器用の電源として買いました。
最近、お店ではあまり見かけない高価なタイプだったので、
比較的安価に手に入り助かりました。正常に動作して目的達成です。
- 対象商品:
- 39114756
- 用途:
- 懐中電灯用(予備)
3や4や9V(単3や単4や9V)の表記は在庫管理上たすかる。暗い場所で探す時も見つけやすい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使用温度範囲を教えてください。
- 回答:
- 使用温度範囲-18~50℃です。
- 質問:
- 商品を長期間使用せず本体に電池を入れたままの状態では問題ありますか。
- 回答:
- 長期間使用しないときは本体から電池を取り外し、保管してください。
液漏れによる故障の原因となります。
- 質問:
- 複数本セットでの取り扱いはありますか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)