防災用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261402

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261402
キャンペーンコードご利用方法

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ
(56件のレビュー)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。

用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 燃焼性自己消火性無し
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※発泡倍率は噴出した瞬間から発泡完了までを表していますので、温度・湿度環境等々で異なるためあくまでも目安としてください。
※使用時は必ず適切な防護具を使用し十分な換気を行ってください。
※保管及び取り扱いに当たっては火気に十分ご注意してください。
※本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。
※広範囲への吹きつけには不向きです。
※開封前の商品でも長期間ご使用されないと固まって使用できなくなりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24828136 - 1本(500mL)
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
24828145 - 1箱(12本×500mL)
8,298
9,128 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-20
用途:
クーラーボックスのグレードアップに

ダイワ製クーラーボックス(断熱材は発泡スチロール)の改造に使いました。
6Lの物ですが既存の断熱材を取り除き、これ1本で少し余りました。
コツは一発で終わらせようとしないこと。一部を充填しては固まらせる。
そして充填する、を繰り返すことです。
高温下で水分は加えた方が膨らみは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24828136
2026-05-30
用途:
床下の吹き付け
コボリソーラー事業部 様 (建設業・工事業)

素人ながら、綺麗に作業できました。固まるのも早く使いやすいです!臭いがきついのでマスクをして作業した方がいいですね。

2026-05-10
用途:
とにかく安い!

とにかく安い!これが全てです。ガンタイプ以外は品質は大差ないような気がしますのでこれ一択のような気がします。

2026-07-28
用途:
すき間埋め

小動物の侵入をふせぐためにすき間をうめました。効果はまだはっきりわかりません。

2026-06-07
用途:
コーキング穴処理に使用
不動産業

購入後予定が変わり長期保管していましたが使用にあたったところ目詰まりしてしまい結局噴射口をはさみで根本付近でカットして使用になり不便を感じました。

2人が参考にしています
2026-07-30
用途:
不良品
足圧ボディケア2323 様 (サービス業)

一回も使っていないのに 2本とも使えませんでした カスタマーセンターに連絡しても。しっかりとした対応してくださいませんでした カンの裏にに時間が経ったら使えなくなる可能性がある。ってことが書いているだとか。 1回少し出したら、その後使えなくなる 私が出したかもしれない、というような感じで言われてしまいました。使用期限が書いておらず。 購入から1年は経っておりましたが。変な保存の仕方などはしておりません。
最終的な対応としては産廃業者にお金を払って私が捨ててもらってくださいとのことでした。かなりのお金がかかります対応にとても腹が立っております。

対象商品:
24828136
2026-08-08
用途:
断熱
農・林・水産業

2025年8月に購入。
1年後の8月に使用しました。
2本購入していましたが、2本共缶内で硬化しているようで、全く使えませんでした。一滴も出ません。
保管期限があるならば、明記してほしいです。
一年経っていますので、返品もできないですよね。
とても残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
24828136
2026-03-30
用途:
昔の作りの物置の隙間を埋めるのに使った
建設業・工事業

膨れた部分をカッターでカットしたけど簡単にカット出来るし作業が楽に出来た

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
硬化後の切削加工は可能ですか。
回答:
可能です。
10分間で表面乾燥しますので、1~2時間後、しっかりと固まっている事を確認し、不要な部分をカッターナイフ等で切り取り、必要に応じてウレタンフォームに塗装やパテ処理をしてください。
2024-05-16
質問:
FRP造形物の原型として使用可能でしょうか。
回答:
配管周りやすき間の充てん剤として使用する商品ですので、造形物の原型にはご使用はできかねます。
3人が参考にしています
2024-05-16