電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18Vバッテリー用充電器

18Vバッテリー用充電器 モノタロウ 18Vバッテリー用充電器 モノタロウ 18Vバッテリー用充電器 モノタロウ
(74件のレビュー)

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。

充電時間(分)
60(MOKBP-2.0Li)
120(MOKBP-4.0Li)
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 長さ(mm)136 幅(mm)106 高さ(mm)69 質量(g)384 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)2.3 入力周波数(Hz)50~60 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (11.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46745957 MOKBC-18.0Li
2,598
2,858 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-05
用途:
充電部の端子が…
建設業・工事業

充電部の端子がむき出しなので、小さいお子さんがいる家庭は気を付ける必要があります。
また、充電部を保護するカバーも無いので破損する恐れがあります。
価格が安価なので致し方ないと思いますが…安全面も含めて販売してほしいものです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
46745957
2025-07-29
用途:
バッテリーの数が増えたので増設しました

扇風機を使用するとあっという間にバッテリーが無くなるので交換用にバッテリーを購入しました。充電器も増やして入れ替えながら作業する事で熱中症対策をしています。

対象商品:
46745957
2025-03-09
用途:
バッテリーの充電
松田園芸 様 (農・林・水産業)

はじめの充電器が、わずか使用しただけで充電できなくなりバッテリーとどちらがだめなのか
わからず質問して回答頂き充電器を買い直してよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
46745957
2024-08-13
用途:
モノタロウ インパクトドライバーの充電時
製造業

専用充電器なので問題なく使えます。電源コードを束ねるベロが付いていたら尚良し。

対象商品:
46745957
2024-08-23
用途:
非常時のバッテリー型扇風機用の充電器2台購入
医療法人恵仁会 様 (医療・福祉・介護関連業)

室内換気の為、バッテリー型扇風機を4台使用しています。
その電源として使用しております。

1人が参考にしています
対象商品:
46745957
2024-06-06
用途:
キャンピングカーに常備
卸売・小売業

キャンピングカーに常備した同ブランドの掃除機、作業灯、空気入れポンプ、ポリッシャー共用のバッテリーにサブバッテリーやポータブル電源から充電するため買い増ししました。

対象商品:
46745957
2024-05-01
用途:
18Vバッテリー専用チャージャなので
アトリエ ダン 様 (その他業種)

18Vバッテリーに充電器が必要なだけにこの価格は嬉しい、一つこちらにもロックがあると便利で安全だと思います。

1人が参考にしています
2025-05-26
用途:
日曜大工
農・林・水産業

充電が速いと思ったが゛、他のメーカーと同等であった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。