電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ

延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ 延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ モノタロウ

作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。

また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。

用途
ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。

現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。

複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。
定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付) 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 口数3個 コード全長(m)0.95 電線仕様SVCT 電流(mA)漏電遮断:15 使用場所屋外 特性アース付き 内容量1台
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※ブレーカーは熱同式のため、瞬間的には作動しません。
※トランシーバーが近接すると誤作動することがありますので、1m以上離してください。
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64383028 PBW-EKT-S-MO
8,498
9,348 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。