エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電器
(9件のレビュー)本体サイズが小型で黒色になりました。
適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430B
トラスコ品番414-1270
長さ(mm)156
幅(mm)190
質量(kg)0.83
高さ(mm)84
出力電圧(V)直流7.2~18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)直流9
入力周波数(Hz)50-60
充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)410
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
内容量1個
電動工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37586132
2023-02-28
- 用途:
- 充電
建設業・工事業
いつもの充電器、問題なく使えます。
複数所有しているうちの一台が壊れたので、クーポンを待って購入しました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37586132
2018-01-23
- 用途:
- 充電ライトの充電器として使用
新東産業株式会社 様
ライトとバッテリーが重くて、現在は小さなLEDライトを使用しています。
マキタの製品なので、工具・掃除機のバッテリー充電等に使用できます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 37586132
2018-05-22
- 用途:
- インパクトドライバーのバッテリー充電
その他業種
バッテリー充電器が故障しました。充電できないとバッテリーもドライバーもゴミとなってしまいます。これで、蘇りました。
1人が参考にしています