工具の通販モノタロウ 電動工具セール マキタ エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください エントリーエントリーで対象商品がお安くなります。※一度エントリーしていただくと、以降はキャンペーンコードのご入力は不要になります。 キャンペーンコード入力※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコードのご利用方法 000026261443 キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。 ※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。 キャンペーンコード 000026261443 キャンペーンコードご利用方法 マキタ マキタの 電動工具 マキタの バッテリー・充電器 マキタの 充電器 充電器 充電器 注文コード 20363753 (7件のレビュー) 長さ(mm)120 幅(mm)163 質量(kg)0.63 高さ(mm)73 出力電圧(V)直流10.8 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流5 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)22、30。60 充電入力容量(VA)80 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DC10SA 適合バッテリー 選択解除 BL1015、BL1020B、BL1040B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20363753 DC10SA BL1015、BL1020B、BL1040B ¥8,900 ¥6,898 ¥6,898 ¥7,588 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 電動工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity リチウムイオン専用充電器 KTC 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 充電器 ECHO(エコー) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ 充電器(リチウムイオンバッテリ用) MCC(松阪鉄工所) 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 専用充電器 ネグロス電工 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ リチウムイオン専用充電器 KTC 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ Φ38 25T型アルミノズルセット品 スイデン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ バッテリー 18VPowerstackコンパクトバッテリー DEWALT 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ モータ SBW1100H(100V/E種) スイデン 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ リチウムイオンバッテリー DEWALT 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 大きなキャスターの段差らくらく缶キャリー セイワ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 床用吸口 SCV-101、SCV-105 スイデン 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 18Vバッテリーパック WIZ'A 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 18V Li-ion USB PDポータブル充電器 DEWALT 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ リチウムイオン専用充電電池 950mAh FENIX(フェニックス) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 税込¥1,978 ¥1,798 LINANO1バッテリー本体 空調服 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ バッテリー極板洗浄液&コーティング スリーボンド 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ リチウムイオン小型バッテリーセット 空調服 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ) 税込¥24,178~ ¥21,980~ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 7 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 20363753 2025-04-27 用途: 掃除の際に使用 農・林・水産業 届いてすぐに使用していますが、問題なく使用できています。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 20363753 2022-02-01 用途: 農作業用 農・林・水産業 電池を充電するには、ちょうどよいです。 充電完了の信号が出ないけど、支障は、ありません。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 20363753 2022-01-31 用途: 農作業用 農・林・水産業 使いやすく良いと思います。 電池を取り付ける際少し間違える。 電池を取り付ける際の作業性を改善していただければ、もっと良くなると思います。 参考になった 対象商品: 20363753 2021-08-27 用途: 作業機械、及び充電ラジオの充電用として 農・林・水産業 説明書通りに効用を発揮。注文の翌日に到着し、急ぎの方は是非利用されるべきです。速やかな対応に感謝です。 参考になった 対象商品: 20363753 2020-10-04 用途: 木工作業全般 雄工房 様 (サービス業) 電池・充電器共に使いやすい容量は使い切っていないのでわからない 参考になった 対象商品: 20363753 2018-03-17 用途: 自動車の掃除 代替品がないので最安値を探しました。電池の最安値品は他の店で買いました。モノタロウ、もっと安くして。 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 20363753 2017-09-01 用途: ファン付き作業服 尾堂産業有限会社 様 (建設業・工事業) 非常にコンパクトで使いやすいが、値段がたかいと感じた。 参考になった 2人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品