エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電器
(3件のレビュー)
質量(kg)2.1
電圧(V)14.4~18
入力容量230VA
出力電圧(V)直流14.4-18
入力電圧(V)単相交流 100
出力電流(A)直流2.6×2
入力周波数(Hz)50-60
充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)
充電入力容量(VA)230
適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
内容量1個
注意
※同時に充電されるのは2本ずつです。※ライトバッテリは充電できません。
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2026-08-06
- 用途:
- バッテリー充電作業に使用
株式会社児玉カントリー倶楽部 様
(サービス業)
最大4個まで同時に充電できるので、非常に便利です。バッテリーを複数同時に使用(毎日)しているので、充電時間の短縮に貢献してくれます。
- 対象商品:
- 20363778
2019-09-17
- 用途:
- 水道配管作業時
建設業・工事業
建物内部での配管作業時に使用しています。これまでは各機個別の充電器を狭いスペースに複数台並べて充電しながら作業していましたのでケーブルがもつれたり引っかかったりでしたがこれからは充電器1台でカーブルも1本でスッキリしました。
3人が参考にしています