エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
2口急速充電器
(5件のレビュー)左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
充電時間
約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N
約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427
約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B
約24分:バッテリ BL1820B
約36分:バッテリ BL1440、BL1840
約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B
約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B
寸法(mm)340×295×100
質量(kg)2.1
出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0
入力電圧(V)単相交流100
出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5
入力周波数(Hz)50/60
充電入力容量(VA)690
適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850
充電可能本数2
USBタイプA型
内容量1台
約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427
約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B
約24分:バッテリ BL1820B
約36分:バッテリ BL1440、BL1840
約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B
約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B