電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

急速充電器DC18RF

急速充電器DC18RF マキタ
(10件のレビュー)

新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分
充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。
充電完了メロディ付
低温-10℃充電可能
連続急速充電可能
バッテリ冷却ファン

長さ(mm)156 幅(mm)190 質量(kg)0.98 高さ(mm)84 種類充電器 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0 型番JPADC18RE 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1 保護機能【過充電防止機能】あり 入力周波数(Hz)50/60 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時) 充電入力容量(VA)330 アズワン品番64-8482-50 冷却装置あり USBタイプA型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合バッテリー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84939173 DC18RF 14.4~18V
16,900
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途:
バッテリー充電に使用
株式会社児玉カントリー倶楽部 様 (サービス業)

場所を取らないのでどこでも使用でき、大変便利です。4個同時に充電できる物は便利ですが、狭い場所では邪魔になることがあり、そういう面でとても使い勝手が良いと思います。

対象商品:
84939173
2024-01-25
用途:
休憩中の純正BATT充電
サービス業

18V6Aバッテリーを1時間未満で充電できます。昼食中に重宝します。冷却ファンが大きな音で鳴いてますが現場なので無問題ですね。隠しコマンドでメロディー音が選べるのが面白いです。

2人が参考にしています
対象商品:
84939173
2023-06-06
用途:
複数のマキタ電動器具を使用しており購入した。
武尊建設株式会社 様

マキタのヘッジトリマー、ハンヂイイタイプの芝刈りバリカン、インパクトとか津訳してます。

対象商品:
84939173
2022-03-22
用途:
公園愛護会、緑地の草刈り
その他業種

2台目ですが、安心して使っており、充電時間も短く満足しております。

対象商品:
84939173
2020-01-11
用途:
掃除機ようバッテリーの充電用に購入しました
サービス業

説明書がやや分かりにくい!使ってみて、ああこう言うことか、と思う項目が多々ありました。また、使用中の冷却用ファンの音が大きい。もう少し何とかならなったかと思う。その他は特に問題無くバッテリーのセット・取り外しも説明書無しで着脱でき、スマホ等の充電器よりはかなり大きく・重いが許容できる範囲です。冬に使用しており、夏の本体が充電中にどの程度昇温するのか確認したいとは思います。

2人が参考にしています
対象商品:
84939173
2020-03-19
用途:
自動車整備・環境整備など
自動車・二輪車・自転車関連業

何ら問題なく、急速充電しております。
信頼のmakitaさすがです。

対象商品:
84939173
2019-11-03
用途:
バッテリー充電
建設業・工事業

18v6ahバッテリーの充電が思ったより早かったので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
84939173
2022-05-18
用途:
電動工具のバッテリー充電に使用しています。
明星大学 様 (教育・研究機関)

メーカ製なので特段の問題はありません。しかし、工事などの現場に持ち込んで使用することを考えると、電源コードは問題ありの細さです。ここはケーブルを使う必要があります。改善点として今後、メーカに考えてもらいたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。