電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

40Vmax 急速充電器

40Vmax 急速充電器 マキタ
(2件のレビュー)

「立体」充電表示ランプで視認性アップ

長さ(mm)210 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)84 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流40、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流6、(USB電源端子)直流2.4 入力周波数(Hz)50-60 充電時間(分)約22(フル充電)/約15(実用充電)(BL1420充電時) 約28(フル充電)/約19(実用充電)(BL4025充電時) 約45(フル充電)/約31(実用充電)(BL4040/BL4040F充電時) 約50(フル充電)/約38(実用充電)(BL4050F充電時) 約76(フル充電)/約60(実用充電)(BL4080F充電時) 充電入力容量(VA)310 USBタイプType-A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52251247 DC40RA
19,500
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-19
用途:
作業道具の充電
建設業・工事業

配送もすぐで助かりました。
問題なく充電できました。
充電器がたくさんになるので、収納付にすればよかったかなと思っています。

対象商品:
52251247
2024-01-23
用途:
農作業
農・林・水産業

充電時間はそこそこ早い。充電完了時にブザーと共に大きなランプが光るのは分かりやすくて良い。実績のあるメーカーだけに充電制御の信頼感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。