電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電器DC18WC

充電器DC18WC マキタ

長さ(mm)110 幅(mm)137 質量(kg)0.4 高さ(mm)67 出力電圧(V)直流14.4-18 入力電圧(V)単相交流 100 出力電流(A)直流2.1 入力周波数(Hz)50-60 充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります) 充電入力容量(VA)54 適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64090689 DC18WC
7,900
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。