エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
コードレス高圧洗浄機
(4件のレビュー)コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途
ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
内容量1台
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※エアコン洗浄は専門知識が必要なため専門業者に委託してください。
※散水、洗浄以外の用途には使用しないでください。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 50957978
2019-03-14
- 用途:
- エアコン清掃
株式会社アクトワンプラス 様
(不動産業)
軽くて良いと思います。作業中にバッテリー切れの心配もありませんでした。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 50957978
2018-03-30
- 用途:
- エアコンクリーニングに使用
有限会社横浜セイブ 様
(建設業・工事業)
軽くて持ち運びに楽で。充電式の手軽さがとっても良く。一回の充電で10台以上のクリーニングが可能ですのでめんどくささがない。
ちょっと高かったけど買ってよかったです。
6人が参考にしています
- 対象商品:
- 11095857
2017-07-09
- 用途:
- エアコンクリーニング、
有限会社エムテック 様
コードレスなのに、出力が高く調整が楽。場所を取らず、コードが邪魔にならない。最高の相棒です。
3人が参考にしています
2018-05-10
- 用途:
- 色々な洗浄作業に
普通の100V高圧洗浄機に比べると威力が弱すぎます。エアコンクリーニングみたいに水が飛び散らない作業には向いているかも知れませんが…。
水道ホースの先をつまんだくらいの威力です。壊れているのではないかと修理に出したくらいです。
11人が参考にしています
MonotaROからの回答
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03