エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
急速充電器
(3件のレビュー)USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。
持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。
充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。
遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。
現場で便利!エンジン発電機対応。
寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電
仕様冷却:対応、発電機:対応
質量(kg)0.7
使用温度範囲(℃)-10~40
出力電圧(V)14.4、18
冷却方式対応(ファン付)
コード2心ビニールコード
充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)
交流電流(A)12または6
ブザー音あり
充電電圧(V)14.4または18、18
充電電流(A)12.0、6.0、12.0
充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15
出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)
入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
内容量1個
関連資料:
メーカーカタログ(0.72MB)
電動工具 の新着商品
商品レビュー
2026-05-27
- 用途:
- 屋外作業用コードレスファン
太平洋陸送株式会社 様
(運輸・通信業)
短期での充電が可能で助かります。
充電中の音がちょっと気になります。
- 対象商品:
- 54337089
2023-03-02
- 用途:
- 薄い鉄板の穴あけ
ミシマ設備 様
(建設業・工事業)
思っていた以上に早く充電が完了するので助かっています。ちなみに使用しているバッテリーは18ボルト3アンペアです
1人が参考にしています