電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

高圧洗浄機

高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

水冷式モーター採用により従来機に比べ体感音を50%カットした静音と高耐久を実現したハイスペック仕様の高圧洗浄機です。
従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプです。
自吸機能付きで溜水が利用できとっても経済的です。
ガイド付きホースリールで15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できます。
柔らかくてつぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属しています。
キャリーバッグのようにラクラク移動できて伸縮式ハンドル採用で収納時にはスペースを取りません。
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホースを標準付属しています。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース:15m(プロ仕様)、その他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピン・オイル(100mL)・オイルノズル 幅(mm)368 質量(kg)18.7 高さ(mm)591 電流(A)12.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(伸縮ハンドルを伸ばした時:923) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)吸水ホース:3 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)15(プロ仕様) 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)6 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)許容:40 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)367×368×591 吸上高さ(m)1 最大吐出水量(L/min)6.5 内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
※自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1m、ホースの最大引張長さは3mまでです。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24894715 AJP4210GQ_50Hz 50
オープン
69,980
76,978 (税込)
当日出荷
24894724 AJP4210GQ_60Hz 60
オープン
69,980
76,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。