電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

高圧洗浄機

高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ

ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いているので持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。
専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。
高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。
大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ノズルクリーナーピン 質量(kg)3.8 電流(A)14 電源(V)単相100 消費電力(W)1350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787 電源コード(m)5 吐出圧力(MPa)7.5 高圧ホース(m)8 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 吐出水量(L/min)5 ポンプ3連プランジャ 水温(℃)許容:40 最大吐出水量(L/min)7.5 内容量1台
取扱説明書: (5MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※給水ホース(内径15mm)、ホースバンド(給水ホースを水道の蛇口に固定するもの)は付属しておりませんのでお客様にて別途お買い求めください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25031030 AJP-1630
46,800
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。