電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

急速充電器

急速充電器 Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)

電池の特性に合わせて2段階で充電します。

充電時間(分)
【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)
【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)
【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
トラスコ品番360-8247 質量(g)900 消費電力(W)198 内容量1台
注意
※差込み式のリチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニカド電池は充電できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32740041 EZ0L81 AC100(50/60Hz) EZ9L41、EZ9L61、EZ9L81、EZ9L45等 185 120 65
20,400
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32740041
2016-12-24
用途:
日々の作業
HAPPY TUBS 様 (サービス業)

急いでいたので大変助かりました。また利用したいです。

対象商品:
32740041
2016-03-16
用途:
愚問 充電に~~~~~~~~~~~~~決まってますよね~~~~
株式会社 uotec 様

充電できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
先日パナソニックのリチウムイオン電池EZ9L44を購入し既存の急速充電器EZ0L80に装着したところ充電出来なかった。改め商品内容を確認したら急速充電器はEZ0L81で充電可能と記載されていたのでEZ0L81の商品内容を確認したところリチウムイオン電池EZ9L44は記載が無かった。
購入後ミスマッチが面倒なので確認お願いします。
回答:
EZ0L81の急速充電器にリチウムイオン電池EZ9L44はご使用頂けます。ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
対象商品:
32740041
2012-09-06