電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

サンタイガーリール 標準型

サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド サンタイガーリール 標準型 ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済)
ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済)
スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済)
防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済)
フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済)

種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電線長さ(m)
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02167855 GT-20 20 電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
※GT-50のみ電線溶解防止機能付
4.2 VCT -
25,330
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
02167864 GT-30 30 電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
7.0 VCTソフトム 2
26,200
18,980
20,878 (税込)
当日出荷
02167882 GT-50 50 電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
※GT-50のみ電線溶解防止機能付
10.0 VCTソフトム 2
47,780
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02167864
2019-12-26
用途:
作業用電源の延長

まず一番に気に入った点は、ゴム質が柔軟なので、扱いやすい。 それと、この価格帯で、15Aの要領まで使用できる点も良い。

対象商品:
02167864
2011-10-18
用途:
日曜大工

一流品ですね。結構重量あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09