電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

BFX延長コード

BFX延長コード ハタヤリミテッド
(21件のレビュー)

漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。
完全防雨型ですので雨中でも使用可能。
2P・3P兼用プラグ。
防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。
吊り下げに便利な大型フック付。

仕様
防雨キャップ付
2P・3P兼用プラグ
電線仕様-長さ(m)0.7 特性防雨 電線仕様-種別VCT電線 使用場所屋外 トラスコ品番360-1471 イエロー 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント定格接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2.0 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32974426 BFX-013KC
14,220
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
32974426
2022-07-09
用途:
建築作業時
建設業・工事業

電力を多く使う機械を使用するため、とくに一軒家ではブレーカーがややこしい場所にあったりするので重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
32974426
2022-02-20
用途:
出張先で活躍中。

個人邸や就業中の企業店舗の作業で電源を借りる時は絶対使います。
ブレーカーの色が赤と緑と両方準備してます。

1人が参考にしています
対象商品:
32974426
2020-02-09
用途:
客先の電源(コンセント)を借りる場合(電動工具使用時)

欲を言えば、保管(不使用時)用に収納袋等があれば良いと思う。
現在は、厚めのジップロック袋にて保管

1人が参考にしています
対象商品:
32974426
2019-06-30
用途:
ユーザー施設にて電源設備を借用する時
建設業・工事業

特に動力負荷がかかる時は必ず使用することで、他に迷惑をかけずに安心して作業ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
32974426
2019-03-01
用途:
電動工具使用時
シャープロック 様

使いやすく、デザインも気に入っています。四つ口があるとなおよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32974426
2019-02-26
用途:
店舗等の作業
洛西 装飾 様 (建設業・工事業)

これがあれば安心して作業が出来ます。現場では必需品ですね

対象商品:
32974426
2018-07-02
用途:
建築改修工事
建設業・工事業

以前も同じものを使用しており、使いやすさは大変いいと思います。
ですが、ブレーカー部が壊れることが多々あるのがちょっと不満です。

対象商品:
32974426
2018-09-13
用途:
電気工事の時
卸売・小売業

プラグ型より柔軟な使い方ができるので、便利で使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22
質問:
延長コードを使用するのに加工必要ですか。
回答:
加工は必要ありません。
プラグとソケットの間に漏電遮断機が接続されたものです
対象商品:
32974426
2011-09-27
質問:
コードリールに取り付ければ、漏電遮断機付に
なりますか?
回答:
電源にBFX延長コードを使用しその先にコードリール付けて頂ければ漏電遮断機付になります。
対象商品:
32974426
1人が参考にしています
2011-08-30