電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

プラグインポッキンブレーカ

プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業 プラグインポッキンブレーカ 日動工業

プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

全長(mm)500 質量(g)420 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 電線長さ(m)0.45 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 コンセント3 特性アース付 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12509020 PIPB-EKT-S
21,000
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。