- 工具の通販モノタロウ
- 電動工具セール
エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
カテゴリから探す
すべての商品を見る
モノタロウ
マキタ
HiKOKI(ハイコーキ)
京セラ
パナソニック
BOSCH(ボッシュ)
MAX(マックス)
ハタヤリミテッド
日動工業
その他
1,174件中 241~280件
前へ
1
...
5
6
7
8
9
...
次へ
マキタ
充電式ブロア UB186 1台
通常
¥10,980~
税込¥12,078~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
Minimo
パワーパック Ver3 1台
通常
¥59,980
税込¥65,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。
Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。
旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。
パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。
ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。
ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。
作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。
クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。
フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。
旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。
パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。
ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。
ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。
外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。
作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。
クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。
フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
マキタ
充電式クリーナ―(電動回転ブラシ仕様) 1台
通常
¥68,980
税込¥75,878
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・「電動」回転ブラシ搭載モデル
40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
・様々なカーペット清掃に
・
40Vmaxシリーズに「電動」回転ブラシ搭載の充電式クリーナが登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。
・高耐久プロ仕様ノズル
・様々なカーペット清掃に
・
HiKOKI(ハイコーキ)
18Vコードレス集じん機 1台
通常
¥22,980
税込¥25,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
日動工業
防雨ポッキン延長コード 1本
通常
¥7,898~
税込¥8,688~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
HiKOKI(ハイコーキ)
ディスクグラインダ 1台
通常
¥13,980~
税込¥15,378~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
翌々日出荷
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
新ダイワ
防塵カッター 1台
通常
¥46,980
税込¥51,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
HiKOKI(ハイコーキ)
18V コードレスブロワ 1台
通常
¥12,980
税込¥14,278
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
HiKOKI(ハイコーキ)
36V コードレスインパクトレンチ 1台
通常
¥32,980~
税込¥36,278~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
京セラインダストリアルツールズ
ドライバドリル 1台
通常
¥7,998
税込¥8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●木材・金属への穴あけから様々なネジの締め付けまで対応するDIY木工におすすめのドライバドリルです
●ドリルモードに切り替えると穴開け作業に対応します
●使いやすいバリアブル機能付きスイッチを採用しています
●手にフィットし本体を握りやすいハンドル形状です
●用途に応じて高速・低速の切換が出来る回転数2段切替機能付です
●キーレスチャック採用でビットの着脱が素早く容易に出来ます
PROMOTE(プロモート)
マルチルーターセット 1セット
通常
¥10,980
税込¥12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
このセットがあれば精密加工は何でもOK。
精密加工に便利なフレキシャフト付き
NSK(ナカニシ)
超音波カッター ソニックカッターZERO セット 100V 1個
通常
¥179,800
税込¥197,780
エントリーして特価を表示する
当日出荷
複雑な形状や精密さを要求するカッティングに威力を発揮します。
(布、ゴム、フィルム、プラスチック、ウレタン、プリント基板のパターン修正等)
手に伝わる振動がないため刃先を正確に当てることができ、精度の高いカットが可能です。
各種肉薄材の切り抜き、切断、窓抜き、デザインカット、バリ取り等に最適です。
ヤナセ(柳瀬)
速度調整式ペンシル型ルーター Bコング 1台
通常
¥5,298
税込¥5,828
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま!
ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
ハタヤリミテッド
延長コード 防雨型・3個口 1本
通常
¥5,698~
税込¥6,268~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
マキタ
9ミリ充電式ベルトサンダ 1台
通常
¥27,980~
税込¥30,778~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
マキタ
バッテリBL1050B 1個
通常
¥16,980
税込¥18,678
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10.8Vスライド式に軽量・コンパクト・高容量「Typ.5Ah」バッテリ仕様登場
腕への負担を軽減し、快適お掃除
手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比
長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比
バッテリ残容量表示付
腕への負担を軽減し、快適お掃除
手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比
長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比
バッテリ残容量表示付
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ 1台
通常
¥8,498
税込¥9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。
また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。
MARVEL CORPORATION(マーベル)
過負荷付漏電遮断器延長コード 1個
通常
¥7,998
税込¥8,798
エントリーして特価を表示する
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。
雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。
漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。
2P/2P 接地付兼用プラグ。
京セラインダストリアルツールズ
卓上ボール盤 1台
通常
¥36,980~
税込¥40,678~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●木材・金属類などへ安定した穴あけができるバイス能力に優れた卓上ボール盤です
●バイス能力は、幅80×つかみ能力75mmです
マキタ
充電式エアダスタ 1台
通常
¥20,980
税込¥23,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
日東工器
デルボ電動ドライバー 1台
通常
¥55,980
税込¥61,578
エントリーして特価を表示する
当日出荷
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
マキタ
充電式トリマ 1台
通常
¥23,980~
税込¥26,378~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
マキタ
充電式空気入れ MP100D 1台
通常
¥11,980~
税込¥13,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
マキタ
充電式クリーナー 1台
通常
¥13,980~
税込¥15,378~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。
人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。
◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し
長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。
※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。
◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」
小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。
静音が求められる施設の清掃に。
◆運転音(EN62841-1準拠)
パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)
◆18V同等のパワフルな吸引力
ハイパワーブラシレスモータ搭載により
吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。
吸込仕事率
パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W
◆長時間の清掃に対応
1充電あたりの連続使用時間
BL1050B(Typ.5Ah)
パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分
BL1015(1.5Ah)
パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分
◆サイクロン一体式
サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。
ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。
◆斜め形状ダストボックス採用
ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、
棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。
◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)
連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、
持ち方を選ばずに操作しやすい。
◆操作性に優れたノズル
じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。
吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。
◆パイプを確実に固定
ロックボタン付でパイプ抜けを防止。
◆簡単ゴミ捨て
サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。
◆連結部もお手入れ簡単
詰まったゴミを取り出しやすい形状。
◆LEDライト付
高輝度LEDライト
人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。
◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し
長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。
※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。
◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」
小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。
静音が求められる施設の清掃に。
◆運転音(EN62841-1準拠)
パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)
◆18V同等のパワフルな吸引力
ハイパワーブラシレスモータ搭載により
吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。
吸込仕事率
パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W
◆長時間の清掃に対応
1充電あたりの連続使用時間
BL1050B(Typ.5Ah)
パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分
BL1015(1.5Ah)
パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分
◆サイクロン一体式
サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。
ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。
◆斜め形状ダストボックス採用
ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、
棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。
◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)
連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、
持ち方を選ばずに操作しやすい。
◆操作性に優れたノズル
じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。
吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。
◆パイプを確実に固定
ロックボタン付でパイプ抜けを防止。
◆簡単ゴミ捨て
サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。
◆連結部もお手入れ簡単
詰まったゴミを取り出しやすい形状。
◆LEDライト付
高輝度LEDライト
HiKOKI(ハイコーキ)
36Vコードレスセーバソー CR36DA 1台
通常
¥43,980~
税込¥48,378~
エントリーして特価を表示する
当日出荷
独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、
切断効率を大幅に向上
小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい
ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自)
オービタル機構
堅牢な筒形ハウジング採用
ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード
2つのツールレス機構
・ツールレスブレード着脱機構
・ツールレスべース調整機構
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
SEISHIN
エアーノッカーSKシリーズ(標準タイプ) 1台
通常
¥41,980~
税込¥46,178~
エントリーして特価を表示する
当日出荷から
4日以内出荷
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!!
マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
KOWA(宏和工業)
延長コード 1個
通常
¥6,598
税込¥7,258
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
マキタ
充電式ドライバドリル 1台
通常
¥17,980
税込¥19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)
1,174件中 241~280件
前へ
1
...
5
6
7
8
9
...
次へ