電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18Vコードレス集じん機

18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ) 18Vコードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)
(2件のレビュー)

「軽量・コンパクトで手軽に使える」
質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時
HEPAフィルタ採用でクリーンな排気
HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付
乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能
本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい
ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能
伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途乾湿両用 付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ 質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時 電圧(V)18 吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35 集塵容量(L)5.1 最大風量(m3/min)1.8 寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330 真空度(kPa)最大:11 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 吸水容量(L)3.5 内容量1台
関連資料: (0.81MB)
注意
※電池・充電器別売
※ジョイントノズル・床用ノズル・すき間ノズル・ショルダーベルト・ホルダは、タンク内に収納しております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51071800 RP18DA (NN)
30,700
22,980
25,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途:
現場での清掃に

コンパクトな充電式集塵機を色々と購入しましたがこれが一番良いです。
スティック型は吸引力が弱かったり、他社製のは紙パック式が無いためすぐに詰まったり、サイクロン式なども購入しましたが私は紙パック式が結局一番良いと思いました。
思った以上に吸引力が強いですし結構吸っても力が衰えません。
ダメなところは謎のアダプターの使い方が良く分からないのとブラシ型のノズルが付属されていないのでマキタのジョイントが必要なところですかね。
あとは大変満足しています。

4人が参考にしています
対象商品:
51071800
2024-02-01
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

・付属の布パックが謎、溜まったゴミが取り出せない、使い捨て?また非常に取付難い。HEPAなどいらないからシンプルにしてほしい
・パイプが金属で重いし冬場は手が凍える。プラにしてほしい。
・上物とタンク部の取付時に前後がわかり難い

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。