電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式トリマ

充電式トリマ マキタ
(11件のレビュー)

AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。

バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])10000~30000 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付 長さ(mm)134 幅(mm)90 質量(kg)1.9(バッテリ装着時) 高さ(mm)226 電圧(V)18 チャック孔径(Φmm)6、8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69525444 RT50DRG 約55
68,900
53,980
59,378 (税込)
当日出荷
69525453 RT50DZ -
30,800
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
69525453
2023-02-06
用途:
BL効果

コードレスになった使い勝手はもちろんですが、それよりも騒音がなくなったことのほうがすごいです。100V式ではギュウイーンと爆音を立ててたものが、キュイーンと歯医者の機械のように静かになり、使うことに躊躇する必要なくなりました。

4人が参考にしています
対象商品:
69525453
2022-02-21
用途:
DIY
株式会社和田久 様 (運輸・通信業)

DIYで使用したくて購入しました。色々な所で活躍したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
69525444
2021-09-09
用途:
プロツールの信頼性が高いワンランク上の充電式トリマーRT50D流石マキタさん
堀田建設 様 (運輸・通信業)

私は数々の資格許可証等や認可資格の証明書等を。額縁入れる為に。額縁から自作で作成為る為に。トリマーを購入しました。後は飾り棚等やその他諸々の木工作りに使用したい為にも購入しました。もっと早くにマキタのRT50Dを購入し解けばかなり。木工のバリエーションが増えて良かったのに。マキタのRT50Dのトリマーだけが購入為るのがなぜか。遅かったので。使用しましたら流石マキタさんです。購入をされて無い方は。18vトリマーRT50Dをイチ押しおすすめします購入して後悔の全くない充電式トリマーです

対象商品:
69525453
2021-07-14
用途:
木工に於いて面取りやテーブル周囲の細工・額縁の内回りの細工など。
製造業

リョウビのコード式トリマーの具合が悪くなり買い替え用に購入。
マキタのコード式でも良かったんですが、インパクトのバッテリーがあったので金額的に同じくらいだったんで購入。結果的にコードレスの方が当然自由で使いやすい。半面、バッテリーの重さがきになりますが、長時間の使用がないので大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
69525453
2021-08-16
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コードレスで軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。などなどの利点が有り、とても良い品物だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
69525453
2021-09-07
用途:
掘り
建設業・工事業

やっぱりマキタですね。とても重宝しています。使いやすさは抜群です。

対象商品:
69525444
2021-02-26
用途:
木工工作

大変なスグレモノです。コードレスなので扱いやすく、大満足。 出来ましたらこのバッテリーを供用できるマキタの製品一覧があると、別工具への購買意欲が増すと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
69525453
2020-06-04
用途:
家具加工時
ウッディクラフトモリ 様 (製造業)

充電式は小回りが効いて作業効率があがります。なかなかよく、気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。