電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

9ミリ充電式ベルトサンダ

9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ 9ミリ充電式ベルトサンダ マキタ
(1件のレビュー)

9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。

用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に 全長(mm)500 質量(kg)2(バッテリ含む) 内容量1台
関連資料: (1.0MB)
注意
※集じん機・ホースは別販売品
※金属の研削にはご使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62793719 BS180DRG バッテリ、充電器、ケース付き
73,000
55,980
61,578 (税込)
当日出荷
62793728 BS180DZ 本体のみ(バッテリ、充電器別売)
34,900
27,980
30,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62793728
2022-07-26
用途:
木材の加工等に使用
サービス業

思った以上に研削が出来て、必要な箇所のみ作業するには慣れが必要な工具と思えた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。