電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式クリーナー

充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ 充電式クリーナー マキタ

10.8Vスライド式バッテリシリーズに軽量&優れた静音性を誇る[サイクロン一体式]充電式クリーナが登場。
人の往来が多い施設や騒音を気にするビルやオフィスの清掃に最適です。
◆0.81kg(バッテリBL1015装着時)の「軽量ボディ」で快適な取り回し
長時間作業や高い所の清掃における負担を軽減します。
※バッテリBL1050B装着時(FDSTW)は0.91kg。ノズル・パイプ除く。
◆周囲の環境に配慮した優れた「静音性」
小型ファン内蔵のモータ+吸音スポンジで風切り音を低減し、低騒音化を実現。
静音が求められる施設の清掃に。
◆運転音(EN62841-1準拠)
パワフルモード:63dB(A)、強モード:59dB(A)、標準モード:55dB(A)
◆18V同等のパワフルな吸引力
ハイパワーブラシレスモータ搭載により
吸込仕事率はメーカー従来機比で約50%アップ。
吸込仕事率
パワフルモード:45W、強モード:25W、標準モード:10W
◆長時間の清掃に対応
1充電あたりの連続使用時間
BL1050B(Typ.5Ah)
パワフルモード:約20分、強モード:約40分、標準モード:約1時間6分
BL1015(1.5Ah)
パワフルモード:約6分、強モード:約12分、標準モード:約20分
◆サイクロン一体式
サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。
ゴミの量が一目で分かる集じん容量250mLダストボックス。
◆斜め形状ダストボックス採用
ハンディ使用時でも、ダストボックスが清掃面に当たりにくく、
棚の上や狭い場所などをスムーズに清掃可能です。
◆ワンタッチスイッチ(3モード切替)
連続運転に便利。電源を入れたままにできるので、
持ち方を選ばずに操作しやすい。
◆操作性に優れたノズル
じゅうたん等への引っかかりを低減し、スムーズな動きを実現。
吸引時の騒音低減にも配慮した設計です。
◆パイプを確実に固定
ロックボタン付でパイプ抜けを防止。
◆簡単ゴミ捨て
サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。
◆連結部もお手入れ簡単
詰まったゴミを取り出しやすい形状。
◆LEDライト付
高輝度LEDライト

付属品ノズル、ストレートパイプ(ロック付)、サッシ(すきま)ノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX 電源(V)直流10.8(スライド) 集塵容量(mL)250 内容量1台
関連資料: (1.25MB)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68631285 CL200FDSHW バッテリBL1015×1本、充電器DC10SA 【パワフル】45【強】25【標準】10 本体+バッテリー
30,500
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
68631301 CL200FDSTW バッテリBL1050B×1、充電器DC10SA 【パワフル】45【強】25【標準】10 本体+バッテリー
40,500
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
68631310 CL200FDZW 本体のみ(バッテリ充電器別売り) 【パワフル】45、【強】25、【標準】10 本体
17,200
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。