電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

18V コードレスブロワ

18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ) 18V  コードレスブロワ HiKOKI(ハイコーキ)
(7件のレビュー)

クラストップの大風量且つ低振動(メーカー従来品と比較して約風量約60%アップ&約25%振動を低減)
オンロックボタンで継続作業も快適
風量3段階切替可能&無断変速スイッチ装備
別売ダストバック取付で集じん作業も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

質量(kg)1.8(BSL36A18X装着時) 電圧(V)14/18 風量(m3/min)3.5 風速(m/s)78(平均)、95(最大) 使用電池スライド式リチウムイオン電池(14.4V/18V/マルチボルト蓄電池) 回転数(min-1[回/分])0~20000(BSL36A18満充電時/全負荷) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73780079 RB18DC(NN)
15,500
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73780079
2024-12-24
用途:
庭木剪定時の枯れ葉集めや倉庫整理のホコリ払いなど
サービス業

風量も十分で操作性も良く、しかも軽く簡単に作業でき、満足してます。

対象商品:
73780079
2023-11-24
用途:
オートバイ安全教室の路上掃除用
末広貿易 様 (サービス業)

今の時期、オートバイ教室に大量に落ちている落ち葉の除去には大変役に立っております。短時間で作業も終わりますので。

2人が参考にしています
2023-01-11
用途:
落ち葉や砂の清掃に

駐車場や物置周辺にたまる落ち葉や砂の掃除のために購入。
コードレスクリーナーが日立製だったので一択でした。
風量は十分ありますが、立ち上がりが遅い(風量が出るまで1秒くらいかかる)のでこまごまとした使い方には向かなそうです。
思っていた以上に静かなので住宅街でも気兼ねなくつかえます。
長時間作業なら有線かエンジン式になりますが、カタログ値で20~30分程度は作業できそうなので十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
73780079
2023-02-21
用途:
木くずの集塵
製造業

集塵機として使っています。
場所も取らず持ち運びが楽で、非常に使い勝手が良いです。
集塵機として使う場合、ジャバラのホースは一緒に買う方が良いと思います。
14.4Vで十分なパワーです。

対象商品:
73780079
2022-10-06
用途:
庭、車、工具の掃除
卸売・小売業

コンパクとでとても使い易いです。バッテリーも数種類使え、十分な時間利用が可能。
掃除機としても簡易ではあるが利用出来ます。

対象商品:
73780079
2022-07-23
用途:
屋根のケレン後の掃除
建設業・工事業

以前使用していた旧式と違い最初にいくらかエアーをためて吐き出しているような感じがする。風量がアップしているので満足はしています。

1人が参考にしています
2022-05-02
用途:
ゴミ飛ばし
有限会社三光塗装 様

一回使用して、2時間後くらいにまた、使い始めると、スイッチが入らなくなった、電機屋さんに見て貰ったら、基盤の不良で、取り替えた、返送料を考えると地元で直した方が安い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。