エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)
(1件のレビュー)
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポール
セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売
全長(mm)288
質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
電圧(V)直流18
全幅(mm)86
全高(mm)215
打撃数(min-1[回/分])0~5000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215
モーターハイパワーブラシレスモータ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
穴あけ能力(mm) コンクリート18
機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライト
バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)
集塵性能あり
シャンク形状SDSプラスシャンク
回転数(min-1[回/分])0~1100
適合バッテリーBL1860B
振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)
商品タイプ本体のみ
1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
内容量1台
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
充電工具 本体 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 25622417
2024-08-26
- 用途:
- コンクリート壁に 木下地
栄侍創建 様
(建設業・工事業)
今までは 集塵機を使いながら 穴を開けていたが なんと マキタさん やりますね
集塵してるし 見かけ倒しと思っていたが
いやいや 粉 出ないですよ 内装で 重宝してますm(_ _)m
2人が参考にしています