エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261443 |
|||
充電油圧式圧着工具
片手で操作ができます。
用途電線端子圧着
トラスコ品番533-5003
セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース
幅(mm)337
高さ(mm)271
奥行(mm)84
圧着範囲(mm2)14~150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(分)40
公称出力(kN)88
内容量1台