電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

36V コードレスインパクトレンチ

36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

使いやすい差込角12.7mm仕様
クラス最速のスピードで作業時間を短縮!
強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!
オートストップ機能で締め過ぎ防止!
さらに、スマホでカスタマイズ
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)630 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36 振動3軸合成値(m/s2)13.5 内容量1台
関連資料: (0.44MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51071660 WR36DE (2XPSZ) Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー 4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600
109,200
73,980
81,378 (税込)
当日出荷
51071714 WR36DE (NN) 電池カバー 4:0~3400、3:0~3000、2:0~2600、1:0~2200
46,800
32,980
36,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。