電動工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261443

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261443
キャンペーンコードご利用方法

充電式ドライバドリル

充電式ドライバドリル マキタ
(7件のレビュー)

作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)
1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)
バッテリ残容量表示付(3段階)

全長(mm)225 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力21段階 カーボンブラシ呼び番号440 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
チャック能力(mm)
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41416191 DF458DZ 高速:0~2000、低速:0~400 18 84[860] 1.5~13 22
23,400
17,980
19,778 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41416191
2021-11-18
用途:
穴あけ加工などに使用している。
Tomoye 株式会社 様 (サービス業)

ドリルの回転数が2段なのでスムーズに穴あけ作業ができる。

1人が参考にしています
対象商品:
41416191
2019-11-10
用途:
電気工事
建設業・工事業

今使っているドリルが壊れて、至急欲しかったのですごく助かりました!
発送も梱包も文句なし!

1人が参考にしています
対象商品:
41416182
2017-08-24
用途:
工場内での穴あけ
鈴木FRP 様

18Vなので力があり、穴あけもスムーズにできます。
予備バッテリーも付いているので、安心して使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
41416191
2016-08-30
用途:
穴あけ コア抜き
建設業・工事業

とてもパワフルで満足してます
200Фのコア抜き(サイディング)等も充分です

5人が参考にしています
対象商品:
41416182
2016-02-20
用途:
木造在来工法金物小穴埋め
有限会社光企画設計事務所 様

軽量で強力で使い勝手が良い

2人が参考にしています
対象商品:
41416182
2016-04-06
用途:
電気工事

ケースの角が、破損していました。衝撃に強いケースのはずなので配送中の破損は考えにくい。
検品をちゃんと行っているのか疑問。又、不良時の交換手続きも面倒なので我慢しますが。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
41416182
2014-06-24
用途:
工事の時 鉄板への穴あけ、タップ加工
エムズプランニング株式会社 様

大変使いやすく重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。