エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
LED電球 E26 人感センサー付
(48件のレビュー)必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
LED電球 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 50637309
- 用途:
- トイレの電球をLEDに交換。
トイレの照明をLEDに交換することにしたが、自動点灯させるためにこの人感センサー付のものにしました。
センサー付のLEDシーリングライトより安価で簡単に自動点灯できるので使用しました。
計画通り自動点灯するので快適です。
- 用途:
- 玄関に設置
消えるまでに時間が掛かるが点灯が速く便利です
LED特有の症状がいつでるか気にはなります。
- 対象商品:
- 50637309
- 用途:
- トイレの照明に使用
人感センサーのみの商品がほしかったのですが、
明暗センサーも付いており思ってた商品ではありませんでした。
でも、明暗センサーのセンサーが露出しているので
その部分だけテープを貼って人感センサーのみに変更できました。
人が離れたら約2分くらいで消灯します。
トイレに入ると自動で点灯してくれるのでとても便利になりました。
- 対象商品:
- 50637309
- 用途:
- 商品倉庫内の電球として使用中
思っていたより明るく、少しの動作にもしっかり反応し点灯します。
LEDなので蛍光灯より電気代も気になりませんし、満足しています。
- 対象商品:
- 50637309
- 用途:
- 電球の交換
電球色の電球から交換しましたが、センサーも反応しており、非常に良いです。
ただし、ガラスの反射・風を受けやすい場所だと、センサーが反応しますので、設置場所に注意してください。