電球も作業灯も!アイリス照明セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261461

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261461
キャンペーンコードご利用方法

LED電球 E26 全方向 T10

LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

用途口金サイズがE26の点灯器具に。 材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン 定格電圧(V)100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 対応密閉形器具対応 保証期間お買い上げ日より5年間 使用場所屋内用 配光角度(°)約260 グリーン購入法適合 電球の種類LED 配光タイプ全方向 エコロジー商品省エネ
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07913879 LDA12L-G/W-10T10 1個 119 約0.2 約12.2 約1520 124.5
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913818 LDA12L-G/W-10T102P 1セット(2個) 119 約0.2 約12.2 約1520 124.5
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913870 LDA12N-G/W-10T10 1個 119 約0.2 約12.2 約1600 131.1
オープン
999
1,099 (税込)
欠品中

地域運賃
07913809 LDA12N-G/W-10T102P 1セット(2個) 119 約0.2 約12.2 約1600 131.1
オープン
1,898
2,088 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913775 LDA4L-G/W-4T10 1個 48 約0.075 約4.4 約485 110.2
オープン
399
439 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913836 LDA4L-G/W-4T102P 1セット(2個) 48 約0.075 約4.4 約485 110.2
オープン
699
769 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913766 LDA4N-G/W-4T10 1個 48 約0.075 約4.4 約485 110.2
オープン
399
439 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913827 LDA4N-G/W-4T102P 1セット(2個) 48 約0.075 約4.4 約485 110.2
オープン
699
769 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913800 LDA7L-G/W-6T10 1個 48 約0.112 約6.7 約810 120.8
オープン
499
549 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913861 LDA7L-G/W-6T102P 1セット(2個) 48 約0.112 約6.7 約810 120.8
オープン
899
989 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913791 LDA7N-G/W-6T10 1個 48 約0.112 約6.7 約810 120.8
オープン
499
549 (税込)
当日出荷

地域運賃
07913845 LDA7N-G/W-6T102P 1セット(2個) 48 約0.112 約6.7 約810 120.8
オープン
899
989 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-30
用途:
電球交換

最初電球色を買うつもりでしたが、間違って昼白色を買ってました。ですが、付けてみると白すぎず案外良い感じです。

2025-09-26
用途:
枕もとの照明

寝室の枕もと照明に便利で、読書などにちょうど目に優しい明りと喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。