エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261461 |
|||
LED防犯灯 自動点滅器内蔵
(12件のレビュー)
仕様自動点滅器内蔵
周波数(Hz)50/60共用
電源(V)100~242
平均演色評価数(Ra)75
保護等級IP44
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)60000
内容量1台
照明器具 の新着商品
商品レビュー
2026-06-18
- 用途:
- 駐車場の外灯工事
自動点滅器付きで配線工事も簡単で助かりましたありがとうございました。
- 対象商品:
- 45078408
2024-02-28
- 用途:
- 自社発電所
アイエスジー株式会社 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
横方向に範囲が広く(ほぼ120度照射)、明るく照射されて満足。住宅地では、近隣から駐車場に車を入れるときに眩しいクレームを頂戴した。取付時の設定で側面の1列2列とスイッチで消せる機能があれば狭小宅地でも便利に使用が出来る。
この場合、前面方向にLEDチップがあり照射されたら、尚1灯で広範囲に照射されて助かります。
価格と製品のバランスと品質の安定性、小型で良い商品です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 45078408
2024-01-25
- 用途:
- 敷地内の外灯用
ユースオグラ 様
今回の購入で合計4台使用していますが広角な明るさと取扱やすさに満足しています。1台目は
3年以上経過していますが明るさも変わらず自動に点灯しています。
1人が参考にしています
2024-10-22
- 用途:
- 駐車場用の外灯です
教育・研究機関
小さいのに結構明るいです。期待していた以上でした。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45078408
2022-09-13
- 用途:
- 地元小神社の境内照明
電気・ガス・熱供給・水道業
シンプルなステンレスケースに機能を凝縮してあり風雨に強そうな設計と感じる。また、購入価格も安価であり初期の目的の照度も十分確保できるので満足である。
1人が参考にしています