APC UPSセール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261534

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261534
キャンペーンコードご利用方法

APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150

APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック) APC NetShelter SX 42U 750mm幅 AR3150 APC(シュナイダーエレクトリック)

高密度のサーバおよびネットワーク機器向けの、幅広で多様なケーブル管理が可能なラック。
高さは42Uで、建物の入り口も楽に通過できます。

仕様【マーキング】14ゲージEIAマウントレール、16ゲージフロントドア、16ゲージ支柱、16ゲージリアドア、18ゲージルーフ、18ゲージサイドパネル【ラックユニット】42U 付属品連結用金具、キー、キー状のドアとサイド パネル、レベラー、設置用ハードウェア、標準装備のキャスター、サイドパネル 幅(mm)750 質量(kg)155.96 色黒 取付特に希望なし 許容荷重(kg)[恒久的]1020.6 (動荷重)、1701.0 (静荷重) 高さ(mm)1991 タイプ(製品またはコンポーネント)ラックエンクロージャー ピッチ(mm)【前後マウントレール】最大/914.9、最小/261.9 奥行(mm)1070 適合規格UL 2416、UL 60950-1、EIA-310E 保証期間無償保証期間:5年間、月単位:60 取付け方法ラックマウント不可 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ラック幅/19インチ 内容量1台
RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76155628 AR3150
¥386,000
¥329,800
¥362,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。