エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261534 |
|||
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 42U (Qty 2) AR7580A
垂直チャネルには、1U 刻みで滑らかなプラスチック フィンガがあり、スムーズにパッチ コードを出し入れすることができます。
付属品インストールガイド、設置用ハードウェア、6 x スナップ ヒンジ付きのケーブル固定トレイ、上部固定金具
幅(mm)97
質量(kg)4.09
色黒
取付特に希望なし
高さ(mm)1778
タイプ(製品またはコンポーネント)ケーブルオーガナイザー
奥行(mm)160
保証期間無償保証期間:2年間(製品先出しセンドバック対応)、月単位:24
取付け方法ラックマウント式
RoHS指令(10物質対応)対応
位置取付/前、後
各種認証適合製品/TAA準拠
内容量1個
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※在庫状況によっては納期変動します(キャンセル・返品不可)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 0 / 税込 ¥ 0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |