工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター 420EN・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車 型式420EN自在車 車輪幅(mm)27 取付方式差込プラグ 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)52 適合スパナ21×23 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 車輪タイプ単輪 内容量1個
注意
※プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08228394 4202EN-UB125 125 70 38×52 152 439E-UB125
オープン
¥2,998
¥3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08228385
2017-10-11
用途:
メンテナンス
介護老人保健施設フジオカ 様

サイズが詳細に明記されていたので、選ぶのも間違えなく注文できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。