工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック
(5件のレビュー)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。

材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 接続口径RC1/4 接続口径(Rc)1/4 精度FS±6% 耐圧(MPa)0.7(G) 精度(%)±6F.S. 適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304) 内容量1個
注意
※流体・流量等の諸条件により、仕様に多数のバリエーションがございます。かならず型式をご確認のうえ、ご選定お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用温度(℃)
最大流量(L/min)
最小流量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21212975 RK20T-V-1/4-AIR/N2-25L/MIN 65 有り(ニードルバルブ) 25 2.5
¥12,200
¥11,980
¥13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21212932
2023-03-08
用途:
試験用
製造業

微小流量計が即納されたので感謝しています。どこを探してもないというような情報でしたので助かりました。地元の工務店に頼むより格段に速いし安いです。
ありがとうございました。

対象商品:
21212932
2021-04-29
用途:
空気採取器具の流量チェック用
教育・研究機関

外出先で空気採取装置の異常が懸念される場合に流量をチェックすることができて購入してよかったです。ただHPの写真はコック部分を封できるように見えたのですが実際できませんでした。

対象商品:
21212975
2018-03-15
用途:
蒸気の希釈用にAIRの流量を制御しています。
アクアサイエンス株式会社 様 (製造業)

AIR或いはN2の流量を制御していますが、コンパクトで使いやすいのでコストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
21213002
2016-11-23
用途:
空気流量の測定
有限会社環境検査センター 様

軽くて使い勝手はいい
納期がかかりすぎなので、早い納期であればさらに良い

対象商品:
21212932
2017-03-14
用途:
大気の引き込み量の調整

2個購入したが、1個が、つまみが壊れており流量調整が出来ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。