工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類RXRc ねじサイズ1/4X1/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)16 二面幅H(mm)14 寸法L(mm)10 質量(g)10.1 トラスコ品番808-4354 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10470407 B-1F-2M-N
¥200
¥199
¥219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。