冷蔵庫用デジタル温度計 A
(14件のレビュー)冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。
1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。
2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。
3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。
4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック
材質ポリカーボネート/ABS樹脂
質量(g)75
電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃
測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70
コード長さ(m)3
本体寸法(mm)65×65×19
精度冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃
測定対象冷蔵庫用
使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと)
設置方式卓上式
温度表示方式デジタル
防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。)
温度計の種類冷蔵庫用温度計
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
※73042(校正証明:一般)はご注文時に庫内・庫外のどちらを校正するかご指定が必要となります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
温度計 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 18768462
2024-02-29
- 用途:
- 食品の温度管理
丸ビル物流センター 様
(運輸・通信業)
2個注文しましたが、1個が作動せず、交換となりました。
ちょっと残念です。
(※せっかく早く商品が到着したが、交換に手間暇がかかったので)
- 対象商品:
- 18768462
2023-01-30
- 用途:
- 冷蔵庫内温度測定
医療法人社団宗仁会 就労継続支援B型事業所 ルッコラ 様
(医療・福祉・介護関連業)
数字が大きく見やすい。コードが長いので庫内のどこの温度も測定可能。
- 対象商品:
- 18768462
2021-12-23
- 用途:
- 冷凍庫の温度管理
サービス業
冷凍庫の温度測定に問題なく使えます。使用している冷凍庫では、意外と温度変動があることがわかり、管理がしやすくなりました。
- 対象商品:
- 18768462
2021-04-30
- 用途:
- 診療所で冷凍保存をするため
あおなみクリニック 様
(医療・福祉・介護関連業)
最高・最低温度が解ります。温度計のない冷凍庫でも、温度設定を適切にできます。庫内センサまでのコード長が充分にあります。
- 対象商品:
- 18768462
2022-08-19
- 用途:
- 冷蔵庫修理のとき
サービス業
電源オンオフスイッチがないのが残念です。今回使用して次回使おうとしたら電池がないとかならないか心配。使うたびに電池交換しないとなんてならないことを祈ってます。