エンジニア
アタッシュケース(ワイドタイプ)
工具ケースのイメージを変えた、新感覚のビジネス・グッズの登場
トラスコ品番
395-5141
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
110(HL40/HB70)
縦(mm)
320
横(mm)
450
鍵
鍵有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05241433
KA-22
465×130×345
450×110×320
¥
37,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください